Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7744 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage reduit Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:12427438
  • Fabricant:8716901000811
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

44,96 €/ Unitéhors TVA

54,40 €TVA incluse

69 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7744
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
1000 PSI WOG
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
77 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage reduit
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
PTFE
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
205 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
68 bar
DN
1.1/4" (32)
d
20 mm
L
77 mm
H
57 mm
M
113 mm
Poids
0.6 kg