Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7742FS Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 600 A souder dans l'emboîture B16.11 2" (50)

  • ERIKS:14256540
  • Fabricant:8716901127501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

527,20 €/ Unitéhors TVA

637,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7742FS
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord diamètre extérieur
61.5 mm
Raccord
A souder dans l'emboîture
Norme du raccordement à souder
B16.11
Classe de pression
Class 600
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
129 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Passage
Passage reduit
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TF 4103
Matière de l'axe
ASTM A276 316 Grade S
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
Graphite
Matière du raccord
ASTM A351 CF8M
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
220 °C
Pression maximum de service
80 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
2" (50)
Passage intégral
Non
d
38 mm
L
129 mm
H
148 mm
M
290 mm
C
61.5 mm
Poids
4.5 kg