Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7742 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier en T Class 300 A souder dans l'emboîture B16.11 115.5mm 4" (100)

  • ERIKS:13279047
  • Fabricant:8716901220813
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 377,60 €/ Unitéhors TVA

2 876,90 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7742
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
4" (100)
Raccord diamètre extérieur
115.5 mm
Raccord
A souder dans l'emboîture
Norme du raccordement à souder
B16.11
Classe de pression
Class 300
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
240 mm
Commande manuelle
Levier en T
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TF 4103
Matière de l'axe
ASTM A276 316 Grade S
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
RPTFE
Matière du joint de corps
RPTFE
Matière du raccord
ASTM A351 CF3M
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
220 °C
Pression maximum de service
49 bar
DN
4" (100)
Passage intégral
Oui
d
100 mm
L
240 mm
H
207.5 mm
M
405 mm
C
115.5 mm
Poids
26 kg