Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7722FS Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 600 A souder dans l'emboîture B16.11 1" (25)

  • ERIKS:14256512
  • Fabricant:8716901128089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

181,20 €/ Unitéhors TVA

219,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7722FS
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Revêtement du surface
Noirci chimiquement
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord diamètre extérieur
34.1 mm
Raccord
A souder dans l'emboîture
Norme du raccordement à souder
B16.11
Classe de pression
Class 600
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
97 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F04
Passage
Passage reduit
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TF 4103
Matière de l'axe
ASTM A276 316 Grade S
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
Graphite
Matière du raccord
ASTM A216 WCB
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
220 °C
Pression maximum de service
102 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
1" (25)
Passage intégral
Non
d
20 mm
L
97 mm
H
88 mm
M
140 mm
C
34.1 mm
Poids
1.5 kg