Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7654 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Bride folle à embout à souder B16.25 S40 13.8mmx2.3mm 1/4" (8)

  • ERIKS:12725835
  • Fabricant:8716901161697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

138,40 €/ Unitéhors TVA

167,46 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7654
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord diamètre extérieur
13.8 mm
Raccord epaisseur de paroi
2.3 mm
Raccord
Bride folle à embout à souder
Norme du raccordement à souder
B16.25 S40
Classe de pression
1000 PSI WOG
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
70 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F04
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
ASTM A276 316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
TFM 1600
Matière du raccord
ASTM A351 CF3M
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
205 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
63 bar
Pression maximum de service
63 bar
DN
1/4" (8)
d
10.6 mm
L
70 mm
H
72 mm
M
145 mm
C
13.8 mm
Poids
0.7 kg