251,60 €/ Unitéhors TVA
304,44 €TVA incluse
242 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 7646 |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Raccord diamètre extérieur | 61.4 mm |
Raccord | A souder dans l'emboîture |
Norme du raccordement à souder | B16.11 |
Classe de pression | 1000 PSI WOG |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 140 mm |
Commande manuelle | Levier |
Passage | Passage intégral |
Avec un dispositif de verrouillage | Oui |
Matière de la sphère | 1.4408 |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | 1.4401 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | PTFE |
Matière du joint de corps | PTFE |
Matière de l'actionneur | 1.4301 |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 205 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 63 bar |
Pression maximum de service | 63 bar |
DN | 2" (50) |
d | 50 mm |
L | 140 mm |
H | 105 mm |
M | 184 mm |
C | 61.4 mm |
Poids | 3.7 kg |