483,20 €/ Unitéhors TVA
584,67 €TVA incluse
531 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 7646 |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | 2.1/2" (65) |
Raccord diamètre extérieur | 76 mm |
Raccord epaisseur de paroi | 6.65 mm |
Raccord | A souder bout à bout |
Norme du raccordement à souder | B16.25 S40 |
Classe de pression | 1000 PSI WOG |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 190 mm |
Commande manuelle | Levier |
Passage | Passage intégral |
Avec un dispositif de verrouillage | Oui |
Matière de la sphère | 1.4408 |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | 1.4401 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | PTFE |
Matière du joint de corps | PTFE |
Matière de l'actionneur | 1.4301 |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 205 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 51 bar |
Pression maximum de service | 51 bar |
DN | 2.1/2" (65) |
d | 63.5 mm |
L | 190 mm |
H | 131 mm |
M | 252 mm |
C | 76 mm |
Poids | 7 kg |