Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7646 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 18mmx4.35mm 1/4" (8)

  • ERIKS:11814624
  • Fabricant:8716901110497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

40,64 €/ Unitéhors TVA

49,17 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7646
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord diamètre extérieur
18 mm
Raccord epaisseur de paroi
4.35 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
B16.25 S40
Classe de pression
1000 PSI WOG
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
65.2 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
205 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
63 bar
Pression maximum de service
63 bar
DN
1/4" (8)
d
10.6 mm
L
65.2 mm
H
58 mm
M
100 mm
C
18 mm
Poids
0.5 kg