180,80 €/ Unitéhors TVA
218,77 €TVA incluse
78 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 7645 |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord diamètre extérieur | 34 mm |
Raccord epaisseur de paroi | 3.65 mm |
Raccord | Bride folle à embout à souder |
Norme du raccordement à souder | B16.25 S40 |
Classe de pression | 1000 PSI WOG |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 100 mm |
Commande manuelle | Levier |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F05 |
Passage | Passage intégral |
Avec un dispositif de verrouillage | Oui |
Matière de la sphère | ASTM A351 CF8M |
Matière du siège | TF 4103 |
Matière de l'axe | ASTM A276 316 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | PTFE |
Matière du joint de corps | PTFE |
Matière du raccord | ASTM A351 CF3M |
Matière de l'actionneur | 1.4301 |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 63 bar |
Pression maximum de service | 63 bar |
Equilibrage | Oui |
DN | 1" (25) |
d | 25 mm |
L | 100 mm |
H | 98 mm |
M | 170 mm |
C | 34 mm |
Poids | 1.4 kg |