Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7644 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier en T 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 116mmx6.85mm 4" (100)

  • ERIKS:11814612
  • Fabricant:8716901112545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Robinet à boisseau sphérique Econ® en trois pièces, à passage intégral, sphère flottante, raccordement à soudure BW (ASME B16.25) ou à soudure à emboîtement (ASME B16.11), classe de pression 1000 PSI WOG, avec dispositif antistatique (sphère-axe-corps) conformément à la directive ATEX 94/9/CE, double joint d’axe auto-ajustable selon les directives TA-Luft, axe non éjectable et platine supérieure ISO 5211 pour montage direct. Commande au moyen d’une poignée cadenassable ou clé en T avec revêtement en PVC. Ce type de robinet à boisseau sphérique est d’usage général dans les systèmes industriels, notamment pour l’eau, le gaz et les fluides corrosifs, jusqu’à maximum 68 bar.
Grâce à leur construction unique en trois pièces, ces robinets à boisseau sphérique sont faciles à inspecter ou à réparer. La pièce centrale peut être complètement enlevée du réseau, avec la sphère et les joints, puis remise en place entre les raccordements, après inspection ou réparation.
Ajouter à la liste

1 472,00 €/ Unitéhors TVA

1 781,12 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7644
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
4" (100)
Raccord diamètre extérieur
116 mm
Raccord epaisseur de paroi
6.85 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
B16.25 S40
Classe de pression
1000 PSI WOG
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
270 mm
Commande manuelle
Levier en T
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
205 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
50 bar
Pression maximum de service
51 bar
DN
4" (100)
d
100 mm
L
270 mm
H
212 mm
M
400 mm
C
116 mm
Poids
22.7 kg