Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7644 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG A souder dans l'emboîture B16.11 21.8mm 1/2" (15)

  • ERIKS:11814615
  • Fabricant:8716901112569
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

66,88 €/ Unitéhors TVA

80,92 €TVA incluse

186 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7644
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord diamètre extérieur
21.8 mm
Raccord
A souder dans l'emboîture
Norme du raccordement à souder
B16.11
Classe de pression
1000 PSI WOG
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
75 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F04
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
205 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
68 bar
Pression maximum de service
63 bar
DN
1/2" (15)
d
15 mm
L
75 mm
H
72 mm
M
147 mm
C
21.8 mm
Poids
0.7 kg