Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7644 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 34mmx3.65mm 1" (25)

  • ERIKS:11814606
  • Fabricant:8716901110350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Robinet à boisseau sphérique Econ® en trois pièces, à passage intégral, sphère flottante, raccordement à soudure BW (ASME B16.25) ou à soudure à emboîtement (ASME B16.11), classe de pression 1000 PSI WOG, avec dispositif antistatique (sphère-axe-corps) conformément à la directive ATEX 94/9/CE, double joint d’axe auto-ajustable selon les directives TA-Luft, axe non éjectable et platine supérieure ISO 5211 pour montage direct. Commande au moyen d’une poignée cadenassable ou clé en T avec revêtement en PVC. Ce type de robinet à boisseau sphérique est d’usage général dans les systèmes industriels, notamment pour l’eau, le gaz et les fluides corrosifs, jusqu’à maximum 68 bar.
Grâce à leur construction unique en trois pièces, ces robinets à boisseau sphérique sont faciles à inspecter ou à réparer. La pièce centrale peut être complètement enlevée du réseau, avec la sphère et les joints, puis remise en place entre les raccordements, après inspection ou réparation.
Ajouter à la liste

110,80 €/ Unitéhors TVA

134,07 €TVA incluse

624 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7644
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord diamètre extérieur
34 mm
Raccord epaisseur de paroi
3.65 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
B16.25 S40
Classe de pression
1000 PSI WOG
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
100 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F04
Dimension platine 2
F05
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
205 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
63 bar
Pression maximum de service
63 bar
DN
1" (25)
d
25 mm
L
100 mm
H
89 mm
M
177 mm
C
34 mm
Poids
1.4 kg