Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7642FS Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 13.7mmx2.25mm 1/4" (8)

  • ERIKS:13708522
  • Fabricant:8716901106063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

154,00 €/ Unitéhors TVA

186,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7642FS
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord diamètre extérieur
13.7 mm
Raccord epaisseur de paroi
2.25 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
B16.25 S40
Classe de pression
Class 600
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
71 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F04
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TF 4103
Matière de l'axe
ASTM A276 316 Grade S
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
Graphite
Matière du raccord
ASTM A351 CF8M
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
220 °C
Pression maximum de service
99 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
1/4" (8)
Passage intégral
Oui
d
15 mm
L
71 mm
H
83 mm
M
140 mm
C
13.7 mm
Poids
0.9 kg