Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7642FS Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 48.3mmx3.7mm 1.1/2" (40)

  • ERIKS:13559698
  • Fabricant:8716901106421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

514,00 €/ Unitéhors TVA

621,94 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7642FS
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord diamètre extérieur
48.3 mm
Raccord epaisseur de paroi
3.7 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
B16.25 S40
Classe de pression
Class 600
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
129 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TF 4103
Matière de l'axe
ASTM A276 316 Grade S
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
Graphite
Matière du raccord
ASTM A351 CF8M
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
220 °C
Pression maximum de service
80 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
1.1/2" (40)
Passage intégral
Oui
d
38 mm
L
129 mm
H
148 mm
M
290 mm
C
48.3 mm
Poids
4.5 kg