Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 7642FS |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | 3/8" (10) |
Raccord diamètre extérieur | 17.1 mm |
Raccord epaisseur de paroi | 2.3 mm |
Raccord | A souder bout à bout |
Norme du raccordement à souder | B16.25 S40 |
Norme de raccordement | ASME-BPE |
Classe de pression | Class 600 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 71 mm |
Commande manuelle | Levier |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F03 |
Dimension platine 2 | F04 |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | ASTM A351 CF8M |
Matière du siège | TF 4103 |
Matière de l'axe | ASTM A276 316 Grade S |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | RPTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | EPDM |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | Graphite |
Matière du joint de corps | Graphite |
Matière du raccord | ASTM A351 CF8M |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 220 °C |
Pression maximum de service | 99 bar |
Sécurité de feu | Oui |
DN | 3/8" (10) |
Passage intégral | Oui |
d | 15 mm |
L | 71 mm |
H | 83 mm |
M | 140 mm |
C | 17.1 mm |
Poids | 0.9 kg |