272,40 €/ Unitéhors TVA
329,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 7642 |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Raccord diamètre extérieur | 48.3 mm |
Raccord epaisseur de paroi | 3.7 mm |
Raccord | A souder bout à bout |
Norme du raccordement à souder | B16.25 S40 |
Classe de pression | Class 600 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 118 mm |
Commande manuelle | Levier |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F04 |
Dimension platine 2 | F05 |
Passage | Passage reduit |
Avec un dispositif de verrouillage | Oui |
Matière de la sphère | ASTM A351 CF8M |
Matière du siège | TF 4103 |
Matière de l'axe | ASTM A276 316 Grade S |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | RPTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | RPTFE |
Matière du joint de corps | RPTFE |
Matière du raccord | ASTM A351 CF3M |
Matière de l'actionneur | 1.4301 |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 220 °C |
Pression maximum de service | 80 bar |
DN | 1.1/2" (40) |
Passage intégral | Non |
d | 31.8 mm |
L | 118 mm |
H | 103 mm |
M | 165 mm |
C | 48.3 mm |
Poids | 3 kg |