Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder bout à bout NEN EN10357 serie A 35mmx1.5mm DN32

  • ERIKS:14011239
  • Fabricant:8716901109484
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

320,00 €/ Unitéhors TVA

387,20 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7642
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
DN32
Raccord diamètre extérieur
35 mm
Raccord epaisseur de paroi
1.5 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
EN 10357 Série A
Classe de pression
Class 600
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
146 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F04
Dimension platine 2
F05
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TF 4103
Matière de l'axe
ASTM A276 316 Grade S
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
RPTFE
Matière du joint de corps
RPTFE
Matière du raccord
ASTM A351 CF3M
Matière de l'actionneur
ASTM A351 CF8
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
220 °C
Pression maximum de service
80 bar
DN
DN32
Passage intégral
Oui
d
31.8 mm
L
146 mm
H
103 mm
M
165 mm
C
35 mm
Poids
3 kg