Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder bout à bout NEN EN10357 serie A 23mmx1.5mm DN20

  • ERIKS:14011237
  • Fabricant:8716901109453
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

179,60 €/ Unitéhors TVA

217,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7642
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
DN20
Raccord diamètre extérieur
23 mm
Raccord epaisseur de paroi
1.5 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
EN 10357 Série A
Classe de pression
Class 600
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
125 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F04
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TF 4103
Matière de l'axe
ASTM A276 316 Grade S
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
RPTFE
Matière du joint de corps
RPTFE
Matière du raccord
ASTM A351 CF3M
Matière de l'actionneur
ASTM A351 CF8
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
220 °C
Pression maximum de service
99 bar
DN
DN20
Passage intégral
Oui
d
20 mm
L
125 mm
H
88 mm
M
140 mm
C
23 mm
Poids
1.5 kg