Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7642+7412 Acier inoxydable/TF 4103/EPDM Passage intégral Levier Equilibrage Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 21.3mmx2.75mm 1/2" (15)

  • ERIKS:14229941
  • Fabricant:8716901126887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

228,00 €/ Unitéhors TVA

275,88 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7642CR+7412
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord diamètre extérieur
21.3 mm
Raccord epaisseur de paroi
2.75 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
B16.25 S40
Classe de pression
Class 600
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
72 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F04
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TF 4103
Matière de l'axe
ASTM A276 316 Grade S
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
RPTFE
Matière du joint de corps
RPTFE
Matière du raccord
ASTM A351 CF3M
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum de service
100 bar
Equilibrage
Oui
DN
1/2" (15)
Passage intégral
Oui
d
15 mm
L
72 mm
H
183 mm
M
140 mm
C
21.3 mm
Poids
1 kg