Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7642+7412 Acier inoxydable/TF 4103/EPDM Passage intégral Levier Equilibrage Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 42.2mmx3.55mm 1.1/4" (32)

  • ERIKS:14229944
  • Fabricant:8716901126702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

429,60 €/ Unitéhors TVA

519,82 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7642CR+7412
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord diamètre extérieur
42.2 mm
Raccord epaisseur de paroi
3.55 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
B16.25 S40
Classe de pression
Class 600
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
118 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F04
Dimension platine 2
F05
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TF 4103
Matière de l'axe
ASTM A276 316 Grade S
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
RPTFE
Matière du joint de corps
RPTFE
Matière du raccord
ASTM A351 CF3M
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum de service
80 bar
Equilibrage
Oui
DN
1.1/4" (32)
Passage intégral
Oui
d
31.8 mm
L
118 mm
H
203 mm
M
165 mm
C
42.2 mm
Poids
3 kg