Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7642+7412 Acier inoxydable/TF 4103/EPDM Passage intégral Levier Equilibrage Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 26.7mmx2.85mm 3/4" (20)

  • ERIKS:14229942
  • Fabricant:8716901126511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

272,40 €/ Unitéhors TVA

329,60 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7642CR+7412
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord diamètre extérieur
26.7 mm
Raccord epaisseur de paroi
2.85 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
B16.25 S40
Classe de pression
Class 600
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
97 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F04
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TF 4103
Matière de l'axe
ASTM A276 316 Grade S
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
RPTFE
Matière du joint de corps
RPTFE
Matière du raccord
ASTM A351 CF3M
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum de service
100 bar
Equilibrage
Oui
DN
3/4" (20)
Passage intégral
Oui
d
20 mm
L
97 mm
H
188 mm
M
140 mm
C
26.7 mm
Poids
1.5 kg