Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7624 Acier/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG A souder dans l'emboîture B16.11 17.8mm 3/8" (10)

  • ERIKS:13492751
  • Fabricant:8716901192080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

58,16 €/ Unitéhors TVA

70,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7624
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Revêtement du surface
Noirci chimiquement
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord diamètre extérieur
17.8 mm
Raccord
A souder dans l'emboîture
Norme du raccordement à souder
B16.11
Classe de pression
1000 PSI WOG
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
75 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F04
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
1.4301
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
205 °C
DN
3/8" (10)
d
12.7 mm
L
75 mm
H
72 mm
M
145 mm
C
17.8 mm
Poids
0.7 kg