Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7624 Acier/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 93mmx7.5mm 3" (80)

  • ERIKS:13492748
  • Fabricant:8716901192059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

632,80 €/ Unitéhors TVA

765,69 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7624
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Revêtement du surface
Noirci chimiquement
Diamètre nominale
3" (80)
Raccord diamètre extérieur
93 mm
Raccord epaisseur de paroi
7.5 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
B16.25 S40
Classe de pression
1000 PSI WOG
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
220 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension platine 2
F10
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
1.4301
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
205 °C
DN
3" (80)
d
76 mm
L
220 mm
H
159 mm
M
265 mm
C
93 mm
Poids
11.9 kg