62,56 €/ Unitéhors TVA
75,70 €TVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 7624 |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0619 |
Revêtement du surface | Noirci chimiquement |
Diamètre nominale | 1/4" (8) |
Raccord diamètre extérieur | 17.8 mm |
Raccord epaisseur de paroi | 4.25 mm |
Raccord | A souder bout à bout |
Norme du raccordement à souder | B16.25 S40 |
Classe de pression | 1000 PSI WOG |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 70 mm |
Commande manuelle | Levier |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F03 |
Dimension platine 2 | F04 |
Passage | Passage intégral |
Avec un dispositif de verrouillage | Oui |
Matière de la sphère | 1.4301 |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | 1.4401 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | PTFE |
Matière du joint de corps | PTFE |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 205 °C |
DN | 1/4" (8) |
d | 10.6 mm |
L | 70 mm |
H | 72 mm |
M | 145 mm |
C | 17.8 mm |
Poids | 0.7 kg |