Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7622FS Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 33.4mmx3.4mm 1" (25)

  • ERIKS:14256506
  • Fabricant:8716901127617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

181,20 €/ Unitéhors TVA

219,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7622FS
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Revêtement du surface
Noirci chimiquement
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord diamètre extérieur
33.4 mm
Raccord epaisseur de paroi
3.4 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
B16.25 S40
Classe de pression
Class 600
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
97 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F04
Passage
Passage reduit
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TF 4103
Matière de l'axe
ASTM A276 316 Grade S
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
Graphite
Matière du raccord
ASTM A216 WCB
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
220 °C
Pression maximum de service
102 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
1" (25)
Passage intégral
Non
d
20 mm
L
97 mm
H
88 mm
M
140 mm
C
33.4 mm
Poids
1.5 kg