Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7622 Acier/TF 4215/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 48.3mmx3.7mm 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14228429
  • Fabricant:8716901126368
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

298,80 €/ Unitéhors TVA

361,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7622
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Revêtement du surface
Noirci chimiquement
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord diamètre extérieur
48.3 mm
Raccord epaisseur de paroi
3.7 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
B16.25 S40
Classe de pression
Class 600
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
129 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TF 4215
Matière de l'axe
ASTM A276 316 Grade S
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
RPTFE
Matière du joint de corps
RPTFE
Matière du raccord
ASTM A216 WCB
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
230 °C
Pression maximum de service
80 bar
DN
1.1/2" (40)
Passage intégral
Oui
d
38 mm
L
129 mm
H
130 mm
M
202 mm
C
48.3 mm
Poids
4.5 kg