Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7621 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Levier 400 PSI WOG A souder bout à bout EN ISO 1127-1 114.3mmx2mm 4" (100)

  • ERIKS:13389251
  • Fabricant:8716901038753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

1 588,80 €/ Unitéhors TVA

1 922,45 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7621
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
4" (100)
Raccord diamètre extérieur
114.3 mm
Raccord epaisseur de paroi
2 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
EN ISO 1127-1
Classe de pression
400 PSI WOG
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
270 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Passage
Passage intégral
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
1.4301
DN
4" (100)
d
100 mm
L
270 mm
H
212 mm
M
400 mm
C
114.3 mm
Poids
22.7 kg