Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7621 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Levier 400 PSI WOG A souder bout à bout EN ISO 1127-1 33.7mmx2mm 1" (25)

  • ERIKS:12725829
  • Fabricant:8716901031709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

136,00 €/ Unitéhors TVA

164,56 €TVA incluse

538 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7621
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord diamètre extérieur
33.7 mm
Raccord epaisseur de paroi
2 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
EN ISO 1127-1
Classe de pression
400 PSI WOG
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
100 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F04
Dimension platine 2
F05
Passage
Passage intégral
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
1.4301
DN
1" (25)
d
25 mm
L
100 mm
H
89 mm
M
177 mm
C
33.7 mm
Poids
1.4 kg