Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7611 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Levier en T 400 PSI WOG Bride folle à embout à souder NEN EN10357 serie D 101.6mmx2mm 4" (100)

  • ERIKS:13691733
  • Fabricant:8716901123428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

2 644,80 €/ Unitéhors TVA

3 200,21 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7611
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
4" (100)
Raccord diamètre extérieur
101.6 mm
Raccord epaisseur de paroi
2 mm
Raccord
Bride folle à embout à souder
Norme du raccordement à souder
EN 10357 Série D
Classe de pression
400 PSI WOG
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
270 mm
Commande manuelle
Levier en T
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière du raccord
1.4404
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
DN
4" (100)
d
100 mm
L
270 mm
H
212 mm
M
400 mm
C
101.6 mm
Poids
22.7 kg