121,60 €/ Unitéhors TVA
147,14 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 7611 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | DN15 |
Raccord diamètre extérieur | 19 mm |
Raccord epaisseur de paroi | 1.5 mm |
Raccord | Bride folle à embout à souder |
Norme du raccordement à souder | EN 10357 Série A |
Classe de pression | 400 PSI WOG |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 110 mm |
Commande manuelle | Levier |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F03 |
Dimension platine 2 | F04 |
Passage | Passage intégral |
Avec un dispositif de verrouillage | Oui |
Matière de la sphère | 1.4408 |
Matière du siège | TFM 1600 |
Matière de l'axe | 1.4401 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | PTFE |
Matière du joint de corps | PTFE |
Matière du raccord | 1.4404 |
Matière de l'actionneur | 1.4301 |
DN | DN15 |
d | 15 mm |
L | 110 mm |
H | 72 mm |
M | 147 mm |
C | 19 mm |
Poids | 0.9 kg |