Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7611 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Levier 400 PSI WOG Bride folle à embout à souder NEN EN10357 serie A 13mmx1.5mm DN10

  • ERIKS:12642878
  • Fabricant:8716901174505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

112,00 €/ Unitéhors TVA

135,52 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7611
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN10
Raccord diamètre extérieur
13 mm
Raccord epaisseur de paroi
1.5 mm
Raccord
Bride folle à embout à souder
Norme du raccordement à souder
EN 10357 Série A
Classe de pression
400 PSI WOG
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
110 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F04
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière du raccord
1.4404
Matière de l'actionneur
1.4301
DN
DN10
d
10.6 mm
L
110 mm
H
72 mm
M
147 mm
C
13 mm
Poids
0.8 kg