Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7522 Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 Taraudé (NPT) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:13278855
  • Fabricant:8716901218100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

298,80 €/ Unitéhors TVA

361,55 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7522
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Revêtement du surface
Noirci chimiquement
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Taraudé (NPT)
Norme du raccordement taraudé
ASME B1.20.1
Classe de pression
Class 600
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
129 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TF 4103
Matière de l'axe
ASTM A276 316 Grade S
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
RPTFE
Matière du joint de corps
RPTFE
Matière du raccord
ASTM A216 WCB
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
220 °C
Pression maximum de service
80 bar
DN
1.1/2" (40)
Passage intégral
Oui
d
38 mm
L
129 mm
H
130 mm
M
202 mm
Poids
4.5 kg