Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7446 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 2.1/2" (65)

  • ERIKS:11814473
  • Fabricant:8716901110435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

477,20 €/ Unitéhors TVA

577,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7446
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
2.1/2" (65)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
1000 PSI WOG
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
185 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
205 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
51 bar
Pression maximum de service
51 bar
DN
2.1/2" (65)
d
63.5 mm
L
185 mm
H
131 mm
M
252 mm
Poids
6 kg