Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7444ES Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR20 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:12533481
  • Fabricant:8716901084736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Montage de robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande pneumatique composé des éléments suivants : robinet à boisseau sphérique Econ® en trois parties (type: 7444) et actionneur pneumatique Econ® à simple effet (type: 7901).

Le robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande pneumatique est configuré selon les principes de base suivants : la pression de commande pneumatique est de 6 bars, le fluide est de l'eau, la température du fluide est de 100 °C maximum, le robinet à boisseau sphérique est actionné au moins quelques fois par jour, la conception de l'actionneur est conforme au standard Eriks.
Ajouter à la liste

269,03 €/ Unitéhors TVA

325,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7444ES
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
1000 PSI WOG
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
75 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Modèle de l'actionneur
SR20
Marque de l'actionneur
ECON
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
205 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
68 bar
DN
3/8" (10)
d
12.7 mm
L
75 mm
H
138 mm
Poids
2.1 kg