Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7444EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA100 230V CA 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 2.1/2" (65)

  • ERIKS:12576469
  • Fabricant:8716901088161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Montage de robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande électrique composé des éléments suivants : robinet à boisseau sphérique Econ® en trois parties (type: 7444) et actionneur électrique Econ® (type: 7907).

Le robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande électrique est configuré selon les principes de base suivants : le fluide est de l'eau, la température du fluide est de 100 °C maximum, le robinet à boisseau sphérique est actionné au moins quelques fois par jour, la conception de l'actionneur est conforme au standard Eriks.
Ajouter à la liste

1 470,50 €/ Unitéhors TVA

1 779,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7444EE
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
2.1/2" (65)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
1000 PSI WOG
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
185.5 mm
Commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
ELA100
Marque de l'actionneur
ECON
Alimentation
230V CA
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
205 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
68 bar
DN
2.1/2" (65)
d
63.5 mm
L
185.5 mm
H
338 mm
Poids
15.7 kg