Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7444 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier en T 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 4" (100)

  • ERIKS:11814463
  • Fabricant:8716901110961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

1 296,00 €/ Unitéhors TVA

1 568,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7444
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
4" (100)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
1000 PSI WOG
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
240 mm
Commande manuelle
Levier en T
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
205 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
68 bar
Pression maximum de service
51 bar
DN
4" (100)
d
100 mm
L
240 mm
H
212 mm
M
400 mm
Poids
22.1 kg