Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7424 Acier/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:13467663
  • Fabricant:8716901191809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

99,20 €/ Unitéhors TVA

120,03 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7424
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Revêtement du surface
Noirci chimiquement
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
1000 PSI WOG
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
90 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F04
Dimension platine 2
F05
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
1.4301
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
205 °C
DN
1" (25)
d
25 mm
L
90 mm
H
89 mm
M
177 mm
Poids
1.4 kg