Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7422FS Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:13559666
  • Fabricant:8716901107435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

579,20 €/ Unitéhors TVA

700,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7422FS
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Revêtement du surface
Noirci chimiquement
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
Class 600
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
145 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TF 4103
Matière de l'axe
ASTM A276 316 Grade S
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
Graphite
Matière du raccord
ASTM A216 WCB
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
220 °C
Pression maximum de service
76 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
2" (50)
Passage intégral
Oui
d
50 mm
L
145 mm
H
157 mm
M
290 mm
Poids
6.5 kg