Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7422 Acier/TF 4215/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:14228444
  • Fabricant:8716901126153
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

89,60 €/ Unitéhors TVA

108,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7422
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Revêtement du surface
Noirci chimiquement
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
Class 600
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
71 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F04
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TF 4215
Matière de l'axe
ASTM A276 316 Grade S
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
RPTFE
Matière du joint de corps
RPTFE
Matière du raccord
ASTM A216 WCB
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
230 °C
Pression maximum de service
102 bar
DN
3/8" (10)
Passage intégral
Oui
d
15 mm
L
71 mm
H
83 mm
M
140 mm
Poids
0.9 kg