Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7422 Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 3" (80)

  • ERIKS:13278828
  • Fabricant:8716901217837
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

716,80 €/ Unitéhors TVA

867,33 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7422
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Revêtement du surface
Noirci chimiquement
Diamètre nominale
3" (80)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
Class 600
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
185 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension platine 2
F10
Passage
Passage reduit
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TF 4103
Matière de l'axe
ASTM A276 316 Grade S
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
RPTFE
Matière du joint de corps
RPTFE
Matière du raccord
ASTM A216 WCB
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
220 °C
Pression maximum de service
69 bar
DN
3" (80)
Passage intégral
Non
d
65 mm
L
185 mm
H
178 mm
M
257 mm
Poids
12.5 kg