Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7383FS Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier en T PN16 Bride DN125

  • ERIKS:14072918
  • Fabricant:8716901114440
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

2 304,00 €/ Unitéhors TVA

2 787,84 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7383FS
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN125
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
180 mm
Commande manuelle
Levier en T
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F12
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/Graphite
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum de service
16 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
DN125
d
118 mm
L
180 mm
H
224 mm
M
600 mm
Poids
50 kg