1 208,00 €/ Unitéhors TVA
1 461,68 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 7343FS |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 1 pièce |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB |
Revêtement du surface | Acrylique polyuréthane |
Diamètre nominale | 4" (100) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 150 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 150 mm |
Commande manuelle | Levier en T |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F10 |
Passage | Passage intégral |
Avec un dispositif de verrouillage | Non |
Matière de la sphère | ASTM A351 CF8M |
Matière du siège | TFM 1600 |
Matière de l'axe | ASTM A276 316 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | Graphite |
Matière du joint de corps | SWG 316L/Graphite |
Matière de l'actionneur | Acier galvanisé |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Pression maximum de service | 20 bar |
Sécurité de feu | Oui |
DN | 4" (100) |
d | 100 mm |
L | 150 mm |
H | 212 mm |
M | 400 mm |
Poids | 22.7 kg |