Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7343FS Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier en T PN16 Bride DN100

  • ERIKS:14072906
  • Fabricant:8716901114426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

998,40 €/ Unitéhors TVA

1 208,06 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7343FS
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Revêtement du surface
Acrylique polyuréthane
Diamètre nominale
DN100
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
150 mm
Commande manuelle
Levier en T
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
1.4308
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4301
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/Graphite
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum de service
16 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
DN100
d
95 mm
L
150 mm
H
182 mm
M
400 mm
Poids
22.7 kg