Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7343 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN40 Bride DN80

  • ERIKS:13361255
  • Fabricant:8716901094117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

808,80 €/ Unitéhors TVA

978,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7343
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Revêtement du surface
Acrylique polyuréthane
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
120 mm
Commande manuelle
Levier
Dimension platine
F07
Dimension platine 2
F10
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
1.4308
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4301
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Poids
14.5 kg