561,60 €/ Unitéhors TVA
679,54 €TVA incluse
334 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 7297 |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 300 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | ASME B16.10, T2, Serie 7 |
Longueur totale | 216 mm |
Commande manuelle | Levier |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F05 |
Dimension platine 2 | F07 |
Passage | Passage intégral |
Avec un dispositif de verrouillage | Oui |
Matière de la sphère | ASTM A351 CF8M |
Matière du siège | TFM 1600 |
Matière de l'axe | ASTM A276 316 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | Graphite |
Matière du joint de corps | SWG 316L/PTFE/Graphite |
Matière de l'actionneur | 1.4301 |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Pression maximum de service | 51 bar |
Sécurité de feu | Oui |
DN | 2" (50) |
d | 50 mm |
L | 216 mm |
H | 115 mm |
M | 190 mm |
Poids | 9.5 kg |