Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7297 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1.1/2'' (40)

  • ERIKS:13305495
  • Fabricant:8716901080431
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

464,80 €/ Unitéhors TVA

562,41 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7297
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 300
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T2, Serie 7
Longueur totale
190 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F05
Dimension platine 2
F07
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
ASTM A276 316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum de service
51 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
1.1/2" (40)
d
38 mm
L
190 mm
H
110 mm
M
190 mm
Poids
6.9 kg