Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7289EE Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande électrique ELA60 230V CA PN40 Bride DN25

  • ERIKS:12609184
  • Fabricant:8716901093448
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 13/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7289EE
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN25
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Norme de face à face
EN 558, Série 27
Longueur totale
125 mm
Commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
ELA60
Marque de l'actionneur
ECON
Alimentation
230V CA
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/Graphite
Pression maximum différentielle à 20 °C
40 bar
Sécurité de feu
Oui