Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7289EE Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande électrique ELA100 24V CC PN16 Bride DN65

  • ERIKS:12576545
  • Fabricant:8716901084804
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 745,90 €/ Unitéhors TVA

2 112,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7289EE
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
EN 558, Série 27
Longueur totale
170 mm
Commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
ELA100
Marque de l'actionneur
ECON
Alimentation
24V CC
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/Graphite
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
DN65
Classe de pression
PN16
d
63.5 mm
L
170 mm
H
339.5 mm
Poids
21.3 kg