Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7289ED Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Double effet DA20 PN40 Bride DN15

  • ERIKS:12533558
  • Fabricant:8716901229236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

324,70 €/ Unitéhors TVA

392,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7289ED
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN15
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 27
Longueur totale
115 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Double effet
Modèle de l'actionneur
DA20
Marque de l'actionneur
ECON
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
Aluminium
Pression maximum différentielle à 20 °C
40 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
DN15
Classe de pression
PN40
d
15 mm
L
115 mm
H
144 mm
Poids
3.8 kg