Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7288 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN40 Bride DN15

  • ERIKS:13641961
  • Fabricant:8716901106186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

205,60 €/ Unitéhors TVA

248,78 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7288
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN15
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
130 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F04
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
1.4301
Sécurité de feu
Oui
DN
DN15
d
15 mm
L
130 mm
H
79 mm
M
145 mm